カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(3)
- RS PRO(18)
- KITZ(キッツ)(5)
- 東洋バルヴ(2)
- コンサス(2)
- アソー(1)
- ノーブランド(1)
- パーカーハネフィン(1)
- ユアサ(ユアサプライムス)(1)
- 万方商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1000wog」の検索結果
特価

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W10G-E4/51
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 1000V。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ WOG。ピン数 4。回路構成 シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 50A。動作温度 Max +150 ℃。動作温度 Min -55 ℃。ピーク順方向電圧 1V。ピーク逆電流 5μA。長さ 9.86mm。幅 8.84mm。UL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載RoHS指令(10物質対応)対応