カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- ニッサン(26)
- トヨタ(13)
- 日東工業(5)
- SMC(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ホンダ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- CKD(2)
- タチカワ(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ノーブランド(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- TOTO(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- Telegartner(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- NSK(日本精工)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「1006j」の検索結果

高電圧抵抗器, 100MΩ, 1W, ±5% Vishay
VISHAY¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm直径 = 3.5mmリード径 = 0.8mmHTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ
VISHAY¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から7日以内出荷ケース形状セラミックシリーズHTS許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 100MΩ 1W ±5%
VISHAY¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HTSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 23mm長さ = 23mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -150ppm/℃HTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応