カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • ニチコン(14)
  • 日本ケミコン(8)
  • RS PRO(6)
  • KYOCERA AVX(5)
  • Ruby-con(5)
  • Asian Brand(2)
  • コーセル(1)
  • 東信工業(1)
  • KEMET(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100V 3300μF」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 330μF, ,100V dc, MAL213819331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,100V dc, MAL213819331E3VISHAY
48,980税込53,878
1箱(120個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3300μF 35V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 3300μF 35V dc 1箱 100個入VISHAY
57,980税込63,778
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-97
コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入VISHAY
59,980税込65,978
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-42
Vishay コンデンサ 33000μF, ,40V dc, MAL210117333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,40V dc, MAL210117333E3VISHAY
269,800税込296,780
1箱(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 40V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3 VISHAYVishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3VISHAY
37,980税込41,778
1箱(84個)
7日以内出荷
静電容量 = 3300μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 23 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 23mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 141mΩ256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応