カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(33)
  • TDK(30)
  • フルーク(FLUKE)(18)
  • 関西通信電線(14)
  • 冨士電線(東京)(14)
  • 日本ケミコン(9)
  • CKD(8)
  • DNライティング(7)
  • KEMET(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • FACOM(5)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • EPCOS(4)
  • 寺崎電気産業(4)
  • PICOTEST(ピコテスト)(4)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • AVX(3)
  • SCHAFFNER(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100nf」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,100nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,100nF,±1%

    VISHAY
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 310V ac, 100nF, ±20%

    VISHAY
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310V ac取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = F1772許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 17.9mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 6 x 12 x 17.9mmリード径 = 0.8mm(EN 132400) CEI 384-14 iss. 2 Ongoing qualifications, VDE 0565-1 class X2, SEV 1055 1978, DEMKO CEI 384-14 1981, SEMKO CEI 384-14 1981, NEMKO CEI 384-14 1981, FIMKO CEI 384-14 1981, UL 1283/UL 1414 (up to 1 μF), CSA 222 No.8-M 1986, IMQ CEI 40-7/V1-1981, VE CEI 384-14 1981. X2 class anti-interference capacitors, series F1772-2000 310 V ac. Metallised film capacitors for interference suppression installed between phases or between phase and neutral Epoxy resin-sealed, flame-retardant caseRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1%

    VISHAY
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -55℃IEC 384-17. MKP1837 Series Metallised Polypropylene Film Capacitors 1%. Applications: oscillators for circuits and LC/RC filters, high-frequency coupling and decoupling Encased in a UL 94-V0 self-extinguishing plastic enclosure.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,10nF,±1%

    VISHAY
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,33nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,33nF,±1%

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 33nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +1%MKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,22nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,22nF,±1%

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10%

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 5.5 x 10.5 x 18mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ホーロー抵抗器 VISHAY

    Vishay ホーロー抵抗器

    VISHAY
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

    VISHAY
    ¥979~税込¥1,077~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    取付方式スルーホール
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    VISHAY
    ¥48~税込¥53~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10%

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 11mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 10nF, ±10%

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = MKT 1817許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10%

    VISHAY
    ¥529税込¥582
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 220nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 220nF, ±10%

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5% VISHAY

    ホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5%

    VISHAY
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 470nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 470nF, ±10%

    VISHAY
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 11mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 330nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 330nF, ±10%

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ 470mΩ 1W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RLP1シリーズ 470mΩ 1W ±1%

    VISHAY
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP1ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -100ppm/℃CECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマークRoHS指令(10物質対応)対応