カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(36)
- 日本ケミコン(11)
- 日精電機[制御機器](10)
- GB[制御機器](10)
- Ruby-con(7)
- ニチコン(6)
- PILKOR(5)
- FARAD(5)
- 京セラ(4)
- WIMA(3)
- YAGEO(3)
- KEMET(2)
- SPARKFUN(2)
- ノーブランド(1)
- 太陽誘電(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100v 100uf」の検索結果

電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入
VISHAY¥239,800税込¥263,7801箱(16個)7日以内出荷Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48
電解コンデンサ 4700μF 450V dc 1箱 12個入
VISHAY¥199,800税込¥219,7801箱(12個)7日以内出荷Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト装置など。定格静電容量は4700uFで、定格電圧は450Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズ76x105mmで提供されます。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:76 x 105mm●長さ:105mm●直径:76mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7041-88