カテゴリ

  • 制御機器(110)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,491)
  • Panasonic(パナソニック)(951)
  • 三菱電機(608)
  • 東芝ライテック(550)
  • ODELIC(オーデリック)(291)
  • オーム電機(287)
  • 岩崎電気(269)
  • DAIKO(大光電機)(188)
  • エスコ(186)
  • 日動工業(177)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(163)
  • ELPA(158)
  • HEADS(ヘッズ)(158)
  • RS PRO(154)
  • サンワサプライ(144)
  • omron(オムロン)(130)
  • StarTech.com(130)
  • パール金属(116)
  • TRUSCO(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100w」の検索結果

110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 2.2Ω ±10% 100W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 2.2Ω ±10% 100W

    VISHAY
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:2.2Ω●許容差:±10%●定格電力:100W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:22 (Dia.) x 117mm●直径:22mm●長さ:117mm●構造:巻線●固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100Ω 100W ±5%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mmリードピッチ = 10.16mmLTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 220mΩ ±20% 100W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 220mΩ ±20% 100W

    VISHAY
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗:220mΩ●許容差:±20%●定格電力:100W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:22 (Dia.) x 117mm●直径:22mm●長さ:117mm●構造:巻線●固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100mΩ 100W ±5% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ 100mΩ 100W ±5%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100ケーススタイル = モールド温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-247寸法 = 15.76 x 5 x 20.7mm長さ = 15.76mm奥行き = 5mm高さ = 20.7mm最大動作温度 = +175℃LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 100Ω 0.125W ±0.1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 PTF56シリーズ 100Ω 0.125W ±0.1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = メタル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.31 (Dia.) x 7.62mm長さ = 7.62mm直径 = 2.31mm最小温度係数 = -10ppm/℃PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 100Ω 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 100Ω 0.6W ±1%

    VISHAY
    ¥579税込¥637
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01% VISHAY

    Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 100Ω 0.6W ±0.01%

    VISHAY
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 6W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 6W

    VISHAY
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 6W終端スタイル = ワイヤリード許容差 = ±20%シリーズ = PE60長さ = 43mm直径 = 25mmCECC41 000. 25 mm PE60シリーズ. ハイパフォーマンス定格(6 W(50 ℃)) 完全密閉型リニアサーメットトラック 低温度係数: ±250 ppm/℃ (100R、470R)、±500 ppm/℃ (4R7、10R) 高い機械的強度 150 mm空中配線による接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 100Ω 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 100Ω 0.4W ±1%

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 100Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 100Ω 1W ±5%

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    ¥429税込¥472
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 100Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 100Ω 2W ±5%

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ホーロー抵抗器,160W,100kΩ,±5% VISHAY

    Vishay ホーロー抵抗器,160W,100kΩ,±5%

    VISHAY
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 160Wシリーズ = RWST25168パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 10W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 10W ±1%

    VISHAY
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高電圧抵抗器, 100MΩ, 1W, ±5% Vishay VISHAY

    高電圧抵抗器, 100MΩ, 1W, ±5% Vishay

    VISHAY
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm直径 = 3.5mmリード径 = 0.8mmHTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 100kΩ 0.125W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 100kΩ 0.125W ±1%

    VISHAY
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.37mm長さ = 7.37mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmRNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100mΩ 1W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 100mΩ 1W ±1%

    VISHAY
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 x 10.31mm高さ = 10.31mm直径 = 2.39mmリード径 = 0.508mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 100kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 100kΩ 2W ±5%

    VISHAY
    ¥409税込¥450
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ 100Ω 50W ±1% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ 100Ω 50W ±1%

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO50ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.4 x 3.2 x 16.2mm長さ = 10.4mm奥行き = 3.2mm高さ = 16.2mmリードピッチ = 5.08mmLTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
  • Vishay ノブ付き電位差計, 100kΩ, 1W VISHAY

    Vishay ノブ付き電位差計, 100kΩ, 1W

    VISHAY
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = P16長さ = 16mm寸法 = 16 (Dia.) x 16mm直径 = 16mmナット、ロックワッシャ、シーリングリング. 16 mm P16シリーズ. プラスチック製(NP)又は金属性(NM)ノブを組み込んだ独自のデザイン パネルに直接取り付け パネルの背後に最小隙間が必要 気密封止及びパネルシールド 許容差±20 % 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100Ω 4W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100Ω 4W ±5%

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最大温度係数 = -10ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 100MΩ, ±1% VISHAY

    Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 100MΩ, ±1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100MΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.3W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRHV最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +150℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 100kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 100kΩ 1W ±5%

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100Ω 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 100Ω 0.4W ±1%

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.05W, 100Ω, ±2% VISHAY

    Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.05W, 100Ω, ±2%

    VISHAY
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±2%定格電力 = 0.05W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.35mmシリーズ = CHケーススタイル = モールド0402型CHシリーズ (50 GHzマイクロウェーブ抵抗器). SMDフリップチップ エッジトリムブロック抵抗器 純アルミ製(99.5 %) オーム範囲: 10 R → 500R 低い内部リアクタンス(LCを1 × 10 -24 まで低減)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器 Vishay 100Ω ±5% 200W VISHAY

    巻線型可変抵抗器 Vishay 100Ω ±5% 200W

    VISHAY
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω許容差 = ±5%定格電力 = 200W終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = BA25テクノロジー = 巻線取り付け仕様 = ボルトオンケーススタイル = ほうろうシリーズ = RSSD寸法 = 27 (Dia.) x 168mm直径 = 27mm長さ = 168mm構造 = 巻線取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 100kΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 100kΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    ¥579税込¥637
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 100MΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 100MΩ 1W ±5%

    VISHAY
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HTSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 23mm長さ = 23mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -150ppm/℃HTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 100kΩ 0.5W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 100kΩ 0.5W ±5%

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 100kΩ, 0.5W VISHAY

    Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 100kΩ, 0.5W

    VISHAY
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%シリーズ = 248奥行き = 12.7mm高さ = 13.11mm動作温度 Max = +125℃12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100mΩ 4W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ 100mΩ 4W ±5%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 4W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC04ケーススタイル = フォーマル温度係数 = -80 → -10ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm長さ = 16.5mm直径 = 5.5mm最小温度係数 = -80ppm/℃AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 100kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 100kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 100kΩ 0.5W ±0.02% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 100kΩ 0.5W ±0.02%

    VISHAY
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.02%テクノロジー = 薄膜シリーズ = CNS020ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 8.1 x 2.54 x 6.62mm長さ = 8.1mm奥行き = 2.54mm高さ = 6.62mm最小温度係数 = -10ppm/℃高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 100Ω, ±1% VISHAY

    Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 100Ω, ±1%

    VISHAY
    ¥829税込¥912
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0204 MELF許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/Kテクノロジー = 薄膜寸法 = 1.4 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mmシリーズ = SMM0204最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールドMiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%

    VISHAY
    ¥449税込¥494
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10Ω 1W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10Ω 1W ±1%

    VISHAY
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mm最小温度係数 = -100ppm/℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ 20kΩ 0.5W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ 20kΩ 0.5W ±1%

    VISHAY
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN65ケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.57 (Dia.) x 14.27mm長さ = 14.27mm直径 = 4.57mm最小動作温度 = -65℃Vishay RN65シリーズ. Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 2W ±1%

    VISHAY
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 1W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 1W ±1%

    VISHAY
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応