カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KOA(25)
  • BOURNS(16)
  • TOA(9)
  • 東京コスモス電機(9)
  • RS PRO(8)
  • Liket(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(5)
  • GB[制御機器](5)
  • omron(オムロン)(4)
  • JVC(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • MG(旧エム・システム技研)(3)
  • YAGEO(3)
  • ATEN(3)
  • 共立プロダクツ(2)
  • 釜屋電機(2)
  • TEAC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10kω 1/4w」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 10kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    429税込472
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 側面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 側面調整

    VISHAY
    8,998税込9,898
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 側面調整終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 3.8 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 1W, 側面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 1W, 側面調整

    VISHAY
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 20取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1Wシリーズ = 70Y方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 33.53mm奥行き = 4.83mm高さ = 8mm寸法 = 33.53 x 4.83 x 8mm軸径 = 2.79 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃32 mm (1 1/4インチ) 0.5 W長方形端面調整型70Yシリーズ. 高い定格電力(0.5 W @ 70 ℃) 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-311') 855-311/RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 上面調整

    VISHAY
    7,998税込8,798
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 上面調整終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 5.1mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 5.1 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃4mm 11 Turn Sealed 250mW TSM 4YL Series. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 手動及び自動動作に最適 IP67準拠の完全密閉型 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY

    Vishay ポテンショメータ ロータリ

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    タイプロータリ
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 22kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入 VISHAY

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 22kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    サーメットT7YAシリーズ。産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造
    仕様●最大抵抗:22kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:T7●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●軸径:4 mm●直径:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6912-71