カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(2)
- CKD(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SCHAFFNER(1)
- SMC(21)
- TRUSCO(1)
- スーパーツール(1)
- ニューストロング販売(1)
- ネグロス電工(5)
- ホンダ(17)
- 廣杉計器(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10m-fn」の検索結果

Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 12A, 100V, 3-Pin DPAK (TO-252)
VISHAY¥829税込¥9121袋(5個)3日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DPAK (TO-252)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 650mV長さ = 6.73mm幅 = 6.22mm高さ = 2.39mm動作温度 Min = -55 ℃高性能ショットキーダイオード、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は、非常に速いです。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。 Vishay製の高性能なショットキーダイオードは、1 A~175 Aの順方向の定格電流と15 V~150 Vの定格電圧を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応