カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • ニチコン(37)
  • KYOCERA AVX(15)
  • KEMET(13)
  • 日本ケミコン(5)
  • RS PRO(4)
  • 京セラ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • YAGEO(1)
  • Nichicon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v 1500μf」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3 VISHAYVishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3VISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 65mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 20000h許容差 = -10 to +30%106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3 VISHAYVishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3VISHAY
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215097011E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215097011E3VISHAY
67,980税込74,778
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入VISHAY
91,980税込101,178
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-96
Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm自動車規格 = AEC-Q200AIEC60384-4/EN130300 です。 耐候性カテゴリ: IEC60068-2-6 / 105 / 56. 150 シリーズです. ミニチュアラジアル非固体電解コンデンサ 低インピーダンス及び高リプル電流 サービス寿命: 4000 → 10000 時間 @ 105 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215097001E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215097001E3VISHAY
59,980税込65,978
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 150μF 450V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 150μF 450V dc 1箱 100個入VISHAY
88,980税込97,878
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-80
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150VISHAY
36,980税込40,678
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1500μF 50V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 1500μF 50V dc 1箱 100個入VISHAY
32,980税込36,278
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1500μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-29
電解コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 2個入 VISHAY電解コンデンサ 1500μF 10V dc 1袋 2個入VISHAY
1,498税込1,648
1袋(2個)
欠品中
Vishay 1500 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルを特長とし、極めて高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:1500μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7029-18
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215099001E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215099001E3VISHAY
2,498税込2,748
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215097803E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215097803E3VISHAY
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3VISHAY
39,980税込43,978
1セット(150個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 16 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3VISHAY
81,980税込90,178
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3VISHAY
1,998税込2,198
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, MAL215099301E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, MAL215099301E3VISHAY
79,980税込87,978
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 6.3V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3VISHAY
89,980税込98,978
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入 VISHAYコンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入VISHAY
87,980税込96,778
1箱(50個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:1500μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7096-12
Vishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100VISHAY
74,980税込82,478
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 150μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 150μF 400V dc VISHAY電解コンデンサ 150μF 400V dcVISHAY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-60
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,6032-28,TR3C107K6R3C0150 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,6032-28,TR3C107K6R3C0150VISHAY
37,980税込41,778
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応