カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • KYOCERA AVX(32)
  • RS PRO(16)
  • ニチコン(13)
  • 日本ケミコン(9)
  • 京セラ(6)
  • KEMET(5)
  • ルビコン(3)
  • AVX(3)
  • Asian Brand(2)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • NOVA(1)
  • YAGEO(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v 2200μf」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 220μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 220μFVISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3VISHAY
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,500V dc, MAL219390101E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,500V dc, MAL219390101E3VISHAY
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%193 シリーズ. アルミ電解コンデンサは、パワー超高リップル電流スナップイン式です. 長い有効寿命: 6000 時間 @ +105 ° C 500 V 、 50 ° C 動作向けの仕様です 高い信頼性 主な用途は、太陽光発電 PV インバータ、産業用モータ制御、電源などです
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL211815472E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL211815472E3VISHAY
7,198税込7,918
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL212019221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL212019221E3VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0100VISHAY
63,980税込70,378
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入VISHAY
58,980税込64,878
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7093-78
コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入VISHAY
99,980税込109,978
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0050 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0050VISHAY
79,980税込87,978
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL211814222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL211814222E3VISHAY
91,980税込101,178
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(16個)
7日以内出荷
Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215097001E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215097001E3VISHAY
59,980税込65,978
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL213664222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL213664222E3VISHAY
44,980税込49,478
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210119223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210119223E3VISHAY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215099001E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215099001E3VISHAY
2,498税込2,748
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 1000個入 VISHAY電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 1000個入VISHAY
99,980税込109,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7175-07
Vishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210129223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210129223E3VISHAY
169,800税込186,780
1箱(12個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 220μF 400V dc VISHAYコンデンサ 220μF 400V dcVISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 10V dc 2200μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 10V dc 2200μFVISHAY
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 021 ASM寿命 = 8000hCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 製品の特長:. 極性化. アキシャルリード. 小型化. 単位体積あたりのCV積が大きい. 用途:. この電解コンデンサは、汎用的な使用に適しており、産業、車載、オーディオビデオ用途で使用できます。カップリングとデカップリング、フィルタ、平滑化とバッファリングなどに最適です。021シリーズは小型なので、実装高さが低く、基板上で使用できます。その他にも軽量小型のモバイル及びポータブル機器にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応