カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(41)
- ニチコン(9)
- Ruby-con(7)
- 日本ケミコン(6)
- RS PRO(6)
- EPCOS(2)
- KEMET(2)
- KYOCERA AVX(2)
- Asian Brand(2)
- コーセル(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- RECOM(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10v 3300μf」の検索結果

Vishay コンデンサ 33000μF, ,40V dc, MAL210117333E3
VISHAY¥369,800税込¥406,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 33000μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,100V dc, MAL213819331E3
VISHAY¥59,980税込¥65,9781箱(120個)7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入
VISHAY¥55,980税込¥61,5781箱(100個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-42
コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入
VISHAY¥2,098税込¥2,3081袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-43
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 1000個入
VISHAY¥86,980税込¥95,6781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7175-45