カテゴリ

  • 制御機器(194)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(400)
  • KEMET(172)
  • ニチコン(151)
  • RS PRO(75)
  • 日本ケミコン(54)
  • YAGEO(45)
  • MURATA(村田製作所)(39)
  • KYOCERA AVX(39)
  • TDK(27)
  • EPCOS(24)
  • 京セラ(22)
  • Asian Brand(14)
  • ルビコン(12)
  • フルーク(FLUKE)(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • AVX(7)
  • 松栄電器(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v100μf」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
194件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080

    VISHAY
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +20%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0200 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0200

    VISHAY
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,593D107X9010D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,593D107X9010D2TE3

    VISHAY
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0100 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0100

    VISHAY
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150

    VISHAY
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,593D107X9010C2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,593D107X9010C2TE3

    VISHAY
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 593D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 8%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2500h。等価直列抵抗 = 3.2Ω。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 100μF

    VISHAY
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,100μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,100μF,±5%

    VISHAY
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C DC-Link。リード間隔 = 52.5mm。長さ = 57.5mm。奥行き = 35mm。等価直列抵抗 = 3mΩ。寸法 = 57.5 x 35 x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 1.2mm。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL212019101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL212019101E3

    VISHAY
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213819101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213819101E3

    VISHAY
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL211818101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL211818101E3

    VISHAY
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213831101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213831101E3

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215097803E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215097803E3

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 100μF 450V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 100μF 450V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-79
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213668101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213668101E3

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。漏れ電流 = 63 μAmA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3

    VISHAY
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3

    VISHAY
    ¥309税込¥340
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入 VISHAY

    コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7104-39
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL211837101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL211837101E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL202137101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL202137101E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 11mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 16 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661101E3

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。自動車規格 = AEC-Q200mA。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL203137101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL203137101E3

    VISHAY
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214638101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214638101E3

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL212018101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL212018101E3

    VISHAY
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215097011E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215097011E3

    VISHAY
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,200V dc, MAL215262101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,200V dc, MAL215262101E3

    VISHAY
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入 VISHAY

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-85
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入 VISHAY

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-84
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100

    VISHAY
    ¥81,980税込¥90,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125

    VISHAY
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3

    VISHAY
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応