カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ニチコン(8)
  • TDK(3)
  • 京セラ(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • RS PRO(2)
  • ルビコン(1)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • DFRobot(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10v33μf」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1袋 10個入

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7102-72
  • タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入

    VISHAY
    149,800税込164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-66
  • Vishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,3216-18,TMCMA1A336MTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,3216-18,TMCMA1A336MTRF

    VISHAY
    979税込1,077
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 33μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 2Ω。許容差 = ±20%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = TMCM。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -20%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,2917,293D336X9010D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,2917,293D336X9010D2TE3

    VISHAY
    659税込725
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 33μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2917
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 33μF, ,100V dc, MAL215379339E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 33μF, ,100V dc, MAL215379339E3

    VISHAY
    65,980税込72,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 33μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 14mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 33μF, ,63V dc, MAL202138339E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 33μF, ,63V dc, MAL202138339E3

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 33μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 33μF, ,35V dc, MAL214699013E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 33μF, ,35V dc, MAL214699013E3

    VISHAY
    96,980税込106,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 33μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応