カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- RS PRO(16)
- KOA(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- TOA(6)
- 釜屋電機(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- YAGEO(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ROHM(2)
- RADIALL(2)
- 理化工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 岡谷電機産業(1)
- INFINEON(1)
- STMicro(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「120ω 1/2w」の検索結果
特価

SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1セット 1000個入
VISHAY¥169,800税込¥186,7801セット(1000個)7日以内出荷1206型抵抗器、RCPシリーズ。VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±2%●定格電力:2.4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7198-89