カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- SK11(1)
- 協育歯車(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- スズキ(2)
- 大同メタル工業(2)
- スバル(2)
- アオイ(2)
- E-Value(1)
- オイレス工業(1)
- サンドビック(1)
- 椿本チエイン(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- NOK(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- ユーエイキャスター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1208f」の検索結果

Vishay SMDレジスタ, 17.8kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CRCW080517K8FKEA
VISHAY¥7,698税込¥8,4681セット(5000個)7日以内出荷抵抗 17.8kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応