カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- CKD(7)
- GENTOS(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- MAZDA(マツダ)(46)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PROST's(15)
- SMC(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- アズワン(12)
- イトーキ(9)
- エスコ(4)
- スズキ(5)
- スバル(11)
- ダルトン(6)
- トヨタ(9)
- ホンダ(347)
- メディアカバーマーケット(862)
- 椿本チエイン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「133k」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ
VISHAY¥439税込¥4831袋(25個)当日出荷から8日以内出荷長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5(Dia.)×6.5直径(Φmm)2.5シリーズMRS25定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1.33kΩ ±1%, MRS25000C1331FCT00
VISHAY¥369税込¥4061袋(25個)8日以内出荷抵抗 = 1.33kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応