カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • RAACO(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ニッサン(1)
  • いすゞ自動車(1)
  • セーフラン安全用品(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14658-1」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 電解コンデンサ VISHAY

    Vishay 電解コンデンサ

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MAL214658101E3 VISHAY

    MAL214658101E3

    VISHAY
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3

    VISHAY
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc 150μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc 150μF

    VISHAY
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 146 RTI寿命 = 3000h146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL214658102E3 VISHAY

    MAL214658102E3

    VISHAY
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応