カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ARCOL(OHMITE)(61)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • onsemi(18)
  • RS PRO(12)
  • KOA(11)
  • TOA(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • YAGEO(7)
  • アズワン(6)
  • BOURNS(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • BC Components(3)
  • オースミ電機(3)
  • carrozzeria(3)
  • ETON(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15ω 2w」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 15Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 15Ω 2W ±5%

    VISHAY
    399税込439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 15kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 15kΩ 2W ±5%

    VISHAY
    409税込450
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 15kΩ 5W ±1%

    VISHAY
    869税込956
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 15kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 15kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    299税込329
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15kΩ 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 15kΩ 0.4W ±1%

    VISHAY
    429税込472
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 15kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面実装抵抗 15kΩ 0805 2012M 0.2W VISHAY

    面実装抵抗 15kΩ 0805 2012M 0.2W

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7175-83
  • SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAY

    SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-32
  • SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    409税込450
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6949-18
  • 面実装抵抗 15kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入 VISHAY

    面実装抵抗 15kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入

    VISHAY
    94,980税込104,478
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7174-67
  • SMDレジスタ 0.15Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 0.15Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:0.15Ω●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±50ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:WFM●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7034-50
  • Vishay ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = <15Ω最大逆漏れ電流 = <500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 15回転型 T18202KT10 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 15回転型 T18202KT10

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 2kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 15。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.75W。シリーズ = T18。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。長さ = 19mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。0.5 W多回転サーメットトリマ - T18シリーズ. Vishay Sfernice T18シリーズ 15回転サーメットトリマ より線式スライダで接触抵抗が低い シーリング: IP 67
    抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 300W 1Ω ± 5% 1箱 15個入

    VISHAY
    169,800税込186,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射
    仕様●抵抗:1Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-24
  • シャーシ取り付け抵抗器 800W 47Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 800W 47Ω ± 5% 1箱 15個入

    VISHAY
    379,800税込417,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。広い抵抗範囲: 0.3 900 k へのか。か。E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-57
  • シャーシ取り付け抵抗器 300W 47Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 300W 47Ω ± 5% 1箱 15個入

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm
  • シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% 1箱 15個入

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 300 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲: 0.3 → 900 KO E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6962-78
  • シャーシ取り付け抵抗器 800W 10Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 800W 10Ω ± 5% 1箱 15個入

    VISHAY
    379,800税込417,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。広い抵抗範囲: 0.3 900 k へのか。か。E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-82
  • シャーシ取り付け抵抗器 300W 1kΩ ± 5% 1箱 15個入 VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 300W 1kΩ ± 5% 1箱 15個入

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射
    仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-49
  • Vishay ツェナーダイオード 16V スルーホール 1.3 W VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード 16V スルーホール 1.3 W

    VISHAY
    46,980税込51,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 16V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 15mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 2.5 (Dia.) x 4.1mm。標準電圧温度係数 = 0.055 %/℃, 0.09%/℃。ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1セット(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器 VISHAY

    Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器

    VISHAY
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    テクノロジーメタルストリップ