カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(58)
- ニチコン(19)
- 日本ケミコン(16)
- EPCOS(4)
- KEMET(2)
- ルビコン(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- RS PRO(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「150μf 35v」の検索結果

電解コンデンサ 150μF 400V dc
VISHAY¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-60
電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入
VISHAY¥79,980税込¥87,9781箱(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-96
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215099001E3
VISHAY¥2,798税込¥3,0781セット(10個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3
VISHAY¥66,980税込¥73,6781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215050222E3
VISHAY¥38,980税込¥42,8781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 31mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 4000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 L.L. 、耐候性カテゴリ CEI68 55/105/56 、 DIN40040 FMF. 135 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215060471E3
VISHAY¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215050101E3
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215097001E3
VISHAY¥66,980税込¥73,6781セット(500個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,35V dc, MAL215050102E3
VISHAY¥56,980税込¥62,6781箱(250個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215060222E3
VISHAY¥39,980税込¥43,9781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 31mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215099012E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215097011E3
VISHAY¥68,980税込¥75,8781セット(500個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,アキシャル,150D105X9035A2BE3
VISHAY¥97,980税込¥107,7781箱(100個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。パッケージ/ケース = アキシャル。150Dシリーズ. Vishay 150Dシリーズのタンタルケース電解コンデンサは高性能で、ハーメチックシールド構造のTANTALEXRコンデンサです。 これらのコンデンサは損失係数が低く、プラスチックフィルムで絶縁されたケース内での動作安定性に優れ、単線のスズめっきワイヤリードが付いています。 150Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,450V dc, MAL215957221E3
VISHAY¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3
VISHAY¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3
VISHAY¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入
VISHAY¥87,980税込¥96,7781箱(50個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間仕様●静電容量:1500μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7096-12