カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ニチコン(22)
  • 日本ケミコン(14)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150μf 450v」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 150μF 450V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 150μF 450V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    80,980税込89,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-80
  • コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 2個入 VISHAY

    コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-61
  • Vishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10μF, ,450V dc, MAL215267109E3

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 450V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3

    VISHAY
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,450V dc, MAL215957221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,450V dc, MAL215957221E3

    VISHAY
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3

    VISHAY
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3

    VISHAY
    98,980税込108,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215947331E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215947331E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 x 50mm
    RoHS指令(10物質対応)対応