カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • EPCOS(6)
  • KEMET(17)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • RS PRO(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • ニチコン(12)
  • ルビコン(2)
  • 日本ケミコン(2)
  • 日精電機[制御機器](16)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15000μf」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3

    VISHAY
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 15000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。許容差 = -10 to +30%。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3

    VISHAY
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 15000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子

    VISHAY
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式シャーシーマウント
  • Vishay 電解コンデンサ VISHAY

    Vishay 電解コンデンサ

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入 VISHAY

    コンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入

    VISHAY
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7096-12
  • 電解コンデンサ 1500μF 50V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1500μF 50V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-29
  • 電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-96
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,35V dc, MAL215050102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,35V dc, MAL215050102E3

    VISHAY
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。自動車規格 = AEC-Q200A。IEC60384-4/EN130300 です。 耐候性カテゴリ: IEC60068-2-6 / 105 / 56. 150 シリーズです. ミニチュアラジアル非固体電解コンデンサ 低インピーダンス及び高リプル電流 サービス寿命: 4000 → 10000 時間 @ 105 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3

    VISHAY
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, MAL215099301E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, MAL215099301E3

    VISHAY
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 6.3V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
4700μf 100v特集