カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ニチコン(8)
- KEMET(5)
- 日本ケミコン(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「15000uf」の検索結果
特価

Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 63V dc 10000μF
VISHAY¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 52mm高さ = 52mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 158端子タイプ = スナップイン158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応