カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(50)
  • MURATA(村田製作所)(31)
  • ツツミ工業(24)
  • KEMET(22)
  • 京セラ(18)
  • onsemi(18)
  • ホンダ(10)
  • 七星科学研究所(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • Texas Instruments(8)
  • IQD(8)
  • カートン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ベルポニー(7)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • EPCOS(6)
  • 日研工作所(5)
  • 未来工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15pf」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 2個入

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-12
  • SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 15KVDC 1000pF ±10 1袋 250個入

    VISHAY
    85,980税込94,578
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 1000 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:1nF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7153-11
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc K101J15C0GF5TH5 VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 50V dc K101J15C0GF5TH5

    VISHAY
    43税込47
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc K220J15C0GF5TL2 VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc K220J15C0GF5TL2

    VISHAY
    41税込45
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 22pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc K330J15C0GF5TL2 VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc K330J15C0GF5TL2

    VISHAY
    42税込46
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 33pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 50V dc K270J15C0GF5TL2 VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27pF 50V dc K270J15C0GF5TL2

    VISHAY
    35税込39
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 27pF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = C0G。許容差 = ±5%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサキット VISHAY

    Vishay コンデンサキット

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。電圧範囲 = Maximum of 1500V。最大電圧 = 1500V。静電容量範囲 = 10 pF → 82pF。QUAD HiFREQ VJ1111 MLCCシリーズ. VJ1111QUARF1KIT: 15値、1 → 8.2 pF VJ1111QUARF2KIT: 15値、10 → 82 pF VJ1111QUARF3KIT: 15値、100 → 1000 pF 黄色のインサートページ1枚を含むバインダー キットの内容についてはデータシートをご覧ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1リール(5500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    VISHAY
    529税込582
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay コンデンサキット セラミック VISHAY

    Vishay コンデンサキット セラミック

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1キット
    7日以内出荷
    キット内容物 = セラミック。個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。最大静電容量 = 47pF。電圧範囲 = 250V。最大電圧 = 250V。静電容量範囲 = 2 pF → 47pF。最小静電容量 = 2pF。高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサキット セラミック VISHAY

    Vishay コンデンサキット セラミック

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1キット
    7日以内出荷
    キット内容物 = セラミック。個数 = 15。実装タイプ = 表面実装。誘電体材料 = セラミック。最大静電容量 = 82pF。電圧範囲 = 25 → 200V。最低電圧 = 25V。最大電圧 = 200V。静電容量範囲 = 1 pF → 82pF。最小静電容量 = 1pF。高周波VJシリーズMLCCコンデンサキット. セラミックチップ高周波SMTコンデンサキット 動作温度範囲: -55 ~ 125 ℃ 用途: ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及びセルラーベースのステーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • コンデンサキット セラミックチップコンデンサ VISHAY

    コンデンサキット セラミックチップコンデンサ

    VISHAY
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 表面実装多層セラミックチップコンデンサキットは、主に広帯域ワイヤレス通信、衛星通信、Wi-Fi ( 802.11 )及び WiMAX ( 802.16 )、VolP ネットワークと携帯基地局、加入者ベースのワイヤレスデバイス、MRI コイル及びジェネレータ、RF 機器、レーザー、CATV、UHF / マイクロ波 RF パワーアンプ、フィルタネットワーク、タイミング回路、ミキサ
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 2個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 2個入

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 680 pF 小型サイズ 低損失
    仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:15mm●長さ:45mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7152-98
  • SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 250個入 VISHAY

    SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 680pF ±20% 1袋 250個入

    VISHAY
    82,980税込91,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:15mm●長さ:45mm●高さ:19mm●寸法:15 (Dia.) x 45mm●抑制クラス:Class II●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-7151-17