カテゴリ

  • 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • ニチコン(48)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • RS PRO(26)
  • ルビコン(10)
  • 日本ケミコン(10)
  • KYOCERA AVX(8)
  • KEMET(6)
  • 東信工業(2)
  • EPCOS(2)
  • 京セラ(1)
  • TDK(1)
  • サン電子(1)
  • AVX(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • NOVA(1)
  • DFRobot(1)
  • LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16V 220μF」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213650222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213650222E3VISHAY
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3VISHAY
61,980税込68,178
1箱(500個)
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm許容差 = -10 → +50%NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 35mm等価直列抵抗 = 150mΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μFVISHAY
289税込318
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 146 RTI許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 16V dc 220μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 16V dc 220μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8.2 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 8.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 116寿命 = 2000h116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL214655222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL214655222E3VISHAY
529税込582
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 35V dc VISHAY電解コンデンサ 2200μF 35V dcVISHAY
769税込846
1個
6日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-14
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL213650221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL213650221E3VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 6000h許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,25V dc, MAL225646223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,25V dc, MAL225646223E3VISHAY
43,980税込48,378
1箱(45個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 31 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 31mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 27mΩ256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213660102E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213660102E3VISHAY
56,980税込62,678
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL211815222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL211815222E3VISHAY
999税込1,099
1個
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 15 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL212015222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL212015222E3VISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 15 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 16V dc 2200μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 16V dc 2200μFVISHAY
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = 136リード径 = 0.8mmCEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 35V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 35V dc 1箱 100個入VISHAY
51,980税込57,178
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-99
Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215060222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215060222E3VISHAY
37,980税込41,778
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 31mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL225628222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL225628222E3VISHAY
36,980税込40,678
1箱(84個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 23 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 23mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3VISHAY
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 12.5 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(16個)
7日以内出荷
Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3VISHAY
99,980税込109,978
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213660222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213660222E3VISHAY
37,980税込41,778
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL213815222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL213815222E3VISHAY
3,698税込4,068
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 15 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3VISHAY
72,980税込80,278
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215050222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215050222E3VISHAY
36,980税込40,678
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 31mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3VISHAY
96,980税込106,678
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 2200μF 16V dcVISHAY
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-40
Vishay コンデンサ 220μF, ,80V dc, MAL214699708E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,80V dc, MAL214699708E3VISHAY
749税込824
1個
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 80V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 16 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 16V dc 1箱 250個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 16V dc 1箱 250個入VISHAY
59,980税込65,978
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-49