カテゴリ

  • 制御機器(208)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(7)
  • SMC(1,741)
  • RS PRO(758)
  • Panasonic(パナソニック)(690)
  • BIGM(丸山製作所)(523)
  • MAZDA(マツダ)(334)
  • WURTH ELEKTRONIK(296)
  • ニチコン(212)
  • 三木プーリ(192)
  • ホンダ(145)
  • Hirschmann Test & Measurement(144)
  • ニッサン(140)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(139)
  • MICROCHIP(131)
  • Texas Instruments(130)
  • ハーティング(121)
  • AMPHENOL(119)
  • KEMET(116)
  • フエニックス・コンタクト(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(156)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v」の検索結果

関連キーワード
208件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay タンタルコンデンサ,16V,10μF,±10% VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,16V,10μF,±10%

    VISHAY
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 1.7Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 1.6 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF

    VISHAY
    ¥509税込¥560
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = 038 RSU寿命 = 2500hアルミ電解コンデンサ 038 RSUシリーズ 85℃. ウルトラミニチュアラジアル電解コンデンサ ブルービニールスリーブで絶縁 汎用、産業、自動車、家庭用電化製品、オーディオビデオRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 16V dc 220μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 16V dc 220μF

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8.2 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 8.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 116寿命 = 2000h116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード 16V スルーホール 1.3 W VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード 16V スルーホール 1.3 W

    VISHAY
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 16V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 15mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 2.5 (Dia.) x 4.1mm。標準電圧温度係数 = 0.055 %/℃, 0.09%/℃。ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 2200μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 2200μF 16V dc

    VISHAY
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-40
  • 電解コンデンサ 6800μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 6800μF 16V dc

    VISHAY
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-95
  • 電解コンデンサ 3300μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 3300μF 16V dc

    VISHAY
    ¥949税込¥1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:15 x 30mm●長さ:30mm●直径:15mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7172-53
  • 電解コンデンサ 10000μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 10000μF 16V dc

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-76
  • Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10% VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10%

    VISHAY
    ¥769税込¥846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 593D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 3.5 μA593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。等価直列抵抗 = 150mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc

    VISHAY
    ¥709税込¥780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-50
  • Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10% VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,16V,22μF,±10%

    VISHAY
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%長さ = 15mm寸法 = 5.1 (Dia.) x 15mmシリーズ = CTS13電解質の種類 = ソリッド直径 = 5.1mmCTS13シリーズ. ハーメチックシールド金属製ケース、プラスチックフィルム絶縁付き 時間と温度の両面における高い動作安定性 低漏洩電流 低い損失係数RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc VISHAY

    電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc

    VISHAY
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7177-11
  • ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V I VISHAY

    ESD PROTECTION DIODE SMF DO219-E3; 16V I

    VISHAY
    ¥339税込¥373
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様TVSダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL213665471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL213665471E3

    VISHAY
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3

    VISHAY
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL215099501E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL215099501E3

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3

    VISHAY
    ¥96,980税込¥106,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 22μF, ,16V dc, MAL215375229E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22μF, ,16V dc, MAL215375229E3

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL215099515E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL215099515E3

    VISHAY
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 12.5 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3

    VISHAY
    ¥78,980税込¥86,878
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 11mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL212015102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL212015102E3

    VISHAY
    ¥91,980税込¥101,178
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL202135471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL202135471E3

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL213815222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL213815222E3

    VISHAY
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL214635102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL214635102E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 5mm。自動車規格 = AEC-Q200A。IEC60384-4/EN130300 です。 耐候性カテゴリ: IEC60068-2-6 / 105 / 56. 150 シリーズです. ミニチュアラジアル非固体電解コンデンサ 低インピーダンス及び高リプル電流 サービス寿命: 4000 → 10000 時間 @ 105 ° C
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 6800μF 16V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 6800μF 16V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7170-77
  • 電解コンデンサ 3300μF 16V dc 1箱 200個入 VISHAY

    電解コンデンサ 3300μF 16V dc 1箱 200個入

    VISHAY
    ¥72,980税込¥80,278
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:15 x 30mm●長さ:30mm●直径:15mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-51
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1箱 500個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1箱 500個入

    VISHAY
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL202115472E3

    VISHAY
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL225615103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL225615103E3

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(104個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 27mm。高さ = 27mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 7.7 x 12.7mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3

    VISHAY
    ¥93,980税込¥103,378
    1箱(800個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL202115152E3

    VISHAY
    ¥72,980税込¥80,278
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3

    VISHAY
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL211815222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL211815222E3

    VISHAY
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL214655152E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1500μF, ,16V dc, MAL214655152E3

    VISHAY
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 3000h。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL212015222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL212015222E3

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応