カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • WURTH ELEKTRONIK(26)
  • ニチコン(19)
  • RS PRO(7)
  • 日本ケミコン(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • KEMET(4)
  • ルビコン(2)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • DFRobot(1)
  • LINKMAN(1)
  • マルツエレック(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v220μf」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 16V dc 220μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 16V dc 220μF

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8.2 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 8.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 116寿命 = 2000h116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3

    VISHAY
    66,980税込73,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。高さ = 18mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm。許容差 = -10 → +50%。NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL214699512E3

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL202135221E3

    VISHAY
    81,980税込90,178
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 11mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213835221E3

    VISHAY
    87,980税込96,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213660102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213660102E3

    VISHAY
    61,980税込68,178
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μF

    VISHAY
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 146 RTI許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3

    VISHAY
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,80V dc, MAL214699708E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,80V dc, MAL214699708E3

    VISHAY
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 80V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 16 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 12.5 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応