カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- MKカシヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(3)
- TRUSCO(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- タンガロイ(2)
- フジツール(1)
- ミツビシ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱ふそう(7)
- 曙ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「178md」の検索結果
特価
関連キーワード

Vishay SMDレジスタ, 178kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603178KFKEA
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(1000個)7日以内出荷抵抗 178kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0603 (1608M)。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら