カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ニチコン(11)
- KEMET(6)
- 日本ケミコン(5)
- ノーブランド(1)
- 東信工業(1)
「180μf 50v」の検索結果

電解コンデンサ 180μF 500V dc
VISHAY¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●静電容量:180μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6952-12
電解コンデンサ 180μF 500V dc 1箱 100個入
VISHAY¥129,800税込¥142,7801箱(100個)7日以内出荷Vishayアルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計有効寿命:5000時間@105℃>24時間365日、60℃で使用可能最大500Vに対応リプル電流は、類似品より10→30%高くなっていますサイズが標準の製品仕様●静電容量:180μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6946-98
電解コンデンサ 1800μF 450V dc
VISHAY¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。 1800 uF の定格静電容量と 450 V の定格電圧を備えています。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 105 mm です。仕様●静電容量:1800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 105mm●長さ:105mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7038-63
電解コンデンサ 1800μF 450V dc 1箱 25個入
VISHAY¥199,800税込¥219,7801箱(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:1800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 105mm●長さ:105mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7041-50