カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • onsemi(4)
  • 共立プロダクツ(2)
  • DiodesZetex(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • FAIRCHILD SEMICONDUCTOR(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • DFRobot(1)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1N4148」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns VISHAYSwitching Diode, 100V, 500mA, 4nsVISHAY
1,498税込1,648
1袋(200個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
19,980税込21,978
1リール(3000個)
当日出荷から7日以内出荷
SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-HE3 VISHAYSWITCHING DIODE GENPURP SOD323-HE3VISHAY
849税込934
1袋(100個)
欠品中
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2V VISHAYVishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2VVISHAY
839税込923
1袋(100個)
翌々日出荷
最大順方向電流 = 150mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-123ピン数 = 2V最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.85mm幅 = 1.7mm高さ = 1.25mm寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.25mmガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
RoHS指令(10物質対応)対応
SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-E3 VISHAYSWITCHING DIODE GENPURP SOD323-E3VISHAY
1,798税込1,978
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
SWITCHING DIODE GENPURP SOD323-G3 VISHAYSWITCHING DIODE GENPURP SOD323-G3VISHAY
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
化成肥料141414特集