カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- トレード(46)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(28)
- ケルヒャー(12)
- 協育歯車(6)
- ダイヤトレンド(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- 岩田製作所(4)
- KTC(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- CKD(3)
- NOK(3)
- FPC(3)
- ANEX(2)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- ダイキン工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1bp-5」の検索結果

SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入
VISHAY¥61,980税込¥68,1781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7170-16
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.12W 1セット 5000個入
VISHAY¥129,800税込¥142,7801セット(5000個)7日以内出荷薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.12W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7167-39
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入
VISHAY¥1,498税込¥1,6481セット(100個)7日以内出荷薄膜フラットチップ抵抗器は、実績のあるプロ製品の信頼性と、Advanced レベルの精度及び安定性を兼ね備えています。したがって、計測器と産業用電子機器及び医療用電子機器の分野での用途に最適です。低 TCR : ± 10 ppm/ K → ± 25 ppm/ K 高精度抵抗値許容差: ± 0.1 % 及び ± 0.25 % 優れた総合的な安定性:クラス 0.1 及び 0.25 耐硫化性 用途 自仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7164-31
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.12W 1セット 25個入
VISHAY¥889税込¥9781セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.12W●温度係数:±25ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6948-79