カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • KOA(6)
  • BOURNS(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • KEMET(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • 菊水電子工業(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • WJ Furse(1)
  • 日本ファインケム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1gω 1w」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 10GΩ 3W ±5% VISHAYVishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 10GΩ 3W ±5%VISHAY
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 10GΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HTSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 47mm長さ = 47mm直径 = 8.5mmリード径 = 0.8mm高電圧 / 高抵抗の厚膜抵抗器 - HTSシリーズ. Vishay Sfernice HTSシリーズ厚膜抵抗器 高電圧: 1 → 20 kV 高負荷値: 最大50 GΩ 優れた安定性: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ VISHAYVishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズVISHAY
5,298税込5,828特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
許容差±5%テクノロジー厚膜シリーズHTSケース形状セラミック温度係数(ppm/℃)±150終端スタイルアキシャル
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 10MΩ 0.6W ±1%VISHAY
459税込505
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 1GΩ, ±1% VISHAYVishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.3W, 1GΩ, ±1%VISHAY
549税込604
1個
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1GΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.3W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRHV最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +150℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +100ppm/℃1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ VISHAYVishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズVISHAY
469税込516
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×3.2×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.2シリーズCRHV定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 1GΩ 1W ±5% VISHAYVishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ 1GΩ 1W ±5%VISHAY
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1GΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = HTSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 23mm長さ = 23mm直径 = 4.5mm最小温度係数 = -150ppm/℃HTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧抵抗器, ±5%Vishay VISHAY高電圧抵抗器, ±5%VishayVISHAY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷