カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- 大日製作所(4)
- RS PRO(4)
- Cressall(4)
- KOA(2)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- ケニス(1)
- 中部精機(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- タマオーム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「1kw 10ω」の検索結果
特価

ホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5%
VISHAY¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応