カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • YAGEO(38)
  • KOA(24)
  • RS PRO(20)
  • ARCOL(OHMITE)(8)
  • BOURNS(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • WELWYN(3)
  • 釜屋電機(3)
  • ナリカ(2)
  • onsemi(2)
  • エレコム(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TOA(1)
  • 多摩電子(1)
  • マスプロ電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2ω 5w」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 2.2Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 2.2Ω 2W ±5%

    VISHAY(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2.2Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2.2Ω 1W ±5%

    VISHAY(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 2.2MΩ 0.5W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 2.2MΩ 0.5W ±5%

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2.2kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 2.2kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    259税込285
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 2.2kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 2.2kΩ 2W ±5%

    VISHAY
    409税込450
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 2.2MΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ 2.2MΩ 1W ±5%

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 6.8 (Dia.) x 19mm長さ = 19mm直径 = 6.8mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay レオスタット, 2.2Ω, 25W VISHAY

    Vishay レオスタット, 2.2Ω, 25W

    VISHAY
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 2.2Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,2.2Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,50W,2.2Ω,±5%

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,25W,2.2Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,25W,2.2Ω,±5%

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 2.2Ω ±5%, SFR2500002208JA500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 2.2Ω ±5%, SFR2500002208JA500

    VISHAY
    439税込483
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 3W 2.2Ω ±5%, AC03000002208JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 3W 2.2Ω ±5%, AC03000002208JAC00

    VISHAY
    899税込989
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC03。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC03シリーズ、3 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
    抵抗値2.2ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603, 0.1W CRCW06032R20JNEAIF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 0603, 0.1W CRCW06032R20JNEAIF

    VISHAY
    7,198税込7,918
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.2Ω。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603。許容差 ±5%。定格電力 0.1W。0603パルス防止厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.1 W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 2.2Ω, ±1% VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 2.2Ω, ±1%

    VISHAY
    549税込604
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 30W 2.2Ω ±5%, LTO030F2R200JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 30W 2.2Ω ±5%, LTO030F2R200JTE3

    VISHAY
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2Ω。定格電力 = 30W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値2.2ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062R20FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062R20FKEA

    VISHAY
    339税込373
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.2Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, TO-252, 25W DTO025C2R200JTE3 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, TO-252, 25W DTO025C2R200JTE3

    VISHAY
    26,980税込29,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2Ω。テクノロジー = 金属皮膜。パッケージ/ケース = TO-252。許容差 = ±5%。定格電力 = 25W。温度係数 = ±150ppm/℃。シリーズ = DTO25。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.2kΩ,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,2.2kΩ,±5%

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = RCH50。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = はんだタブ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2.2k
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 2.2MΩ 0.25W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 2.2MΩ 0.25W ±5%

    VISHAY
    699税込769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ 2.2kΩ 8W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ 2.2kΩ 8W ±5%

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 8W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 6x34ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±75ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = 0634寸法 = 7.4 (Dia.) x 33.7mm長さ = 33.7mm直径 = 7.4mmリード径 = 0.8mmRWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 Vishay, 2.2kΩ, 0.5W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器 Vishay, 2.2kΩ, 0.5W, 上面調整

    VISHAY
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 2.2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805, 0.125W CRCW08052K20FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0805, 0.125W CRCW08052K20FKEAHP

    VISHAY
    6,998税込7,698
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.2kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。0805高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.33 W. パルス防止の高出力厚膜チップ抵抗器シリーズは、信頼性、安定性、高い出力定格、優れたパルス負荷性能が重要視される電力測定電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途には、車載機器のバッテリ管理システムなどがあります。. 特長. 優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応 はんだ付けプロセスを含む. 用途. 自動化 産業用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.20MΩ, 0805, 0.125W CRCW08052M20FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.20MΩ, 0805, 0.125W CRCW08052M20FKEA

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.20MΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12062K20FKEAHP VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12062K20FKEAHP

    VISHAY
    289税込318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.5W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062M20FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062M20FKEA

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.2MΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K20FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12062K20FKEA

    VISHAY
    239税込263
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.2kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面実装抵抗 40.2Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入 VISHAY

    面実装抵抗 40.2Ω 1206 3216M 2.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:40.2Ω●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7020-65
  • 面実装抵抗 40.2Ω 2512 6432M 2.5W VISHAY

    面実装抵抗 40.2Ω 2512 6432M 2.5W

    VISHAY
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:40.2Ω●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5Wアズワン品番65-7016-07