カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ARCOL(OHMITE)(4)
  • BOURNS(3)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(4)
  • DiodesZetex(5)
  • HARWIN(9)
  • INFINEON(5)
  • KEMET(6)
  • KOA(12)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • RS PRO(16)
  • TAKMAN(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • カナレ電気(3)
  • ワンダーキット(3)
  • 富士電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.4ω」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 2.4Ω 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 2.4Ω 0.6W ±1%

    VISHAY
    ¥649税込¥714
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 2.4Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0603, 0.1W CRCW06032K40FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0603, 0.1W CRCW06032K40FKEA

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.4kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.40MΩ, 0805, 0.125W CRCW08052M40FKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.40MΩ, 0805, 0.125W CRCW08052M40FKEA

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.40MΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0402 (1005M) CRCW04022K40FKED VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0402 (1005M) CRCW04022K40FKED

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 2.4kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0402 (1005M)。許容差 ±1%。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 2.4kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAY

    SMDレジスタ 2.4kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入

    VISHAY
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-17
  • SMDレジスタ 2.4kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAY

    SMDレジスタ 2.4kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入

    VISHAY
    ¥459税込¥505
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-27
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 2.4kΩ ±1%, MRS25000C2401FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 2.4kΩ ±1%, MRS25000C2401FCT00

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.4kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1袋 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1袋 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1206型抵抗器、RCPシリーズ。VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最
    仕様●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±2%●定格電力:2.4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-96
  • SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1セット 1000個入 VISHAY

    SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1セット 1000個入

    VISHAY
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    1206型抵抗器、RCPシリーズ。VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±2%●定格電力:2.4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7198-89
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ

    VISHAY
    ¥579~税込¥637~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    直径(Φmm)2.5シリーズMBB0207定格電力(W)0.6許容差±1%終端スタイルアキシャル温度係数(ppm/℃)±50
  • Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 3.1 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 3.1 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    VISHAY
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 3.1 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 150 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 2.4 W。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 5mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。デュアルPチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MFシリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MFシリーズ

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    シリーズMF終端スタイルアキシャル
  • Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMB VISHAY

    Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMB

    VISHAY
    ¥429税込¥472
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応長さ(mm)5.8定格電力(W)0.4許容差±1%動作温度範囲(℃)-55~+125テクノロジー薄膜