カテゴリ

  • 制御機器(155)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(6)
  • SMC(971)
  • Panasonic(パナソニック)(710)
  • KEMET(176)
  • Thermo Fisher Scientific(167)
  • アズワン(138)
  • ニチコン(124)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(99)
  • MURATA(村田製作所)(67)
  • EPCOS(67)
  • WATSON(52)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(48)
  • Thermo Scientific(48)
  • ビーエム機器(46)
  • RS PRO(46)
  • 日本ケミコン(45)
  • BOURNS(45)
  • CONTEC(コンテック)(44)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(118)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200μ」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入VISHAY
62,980税込69,278
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-42
コンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入 VISHAYコンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入VISHAY
94,980税込104,478
1箱(50個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:1500μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7096-12
コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入 VISHAYコンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入VISHAY
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-43
Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3VISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
静電容量 = 330μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3VISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,200V dc, MAL215942102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,200V dc, MAL215942102E3VISHAY
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 200V dc 47μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 200V dc 47μFVISHAY
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 151寿命 = 3000h151 Series. A range of polarised aluminium electrolytic capacitors Applications include: A.C./D.C. converters, filtering of high voltages in high-power power supplies, lighting, monitorsRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc,0.1μF ±10% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc,0.1μF ±10%VISHAY
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X0U許容差 = ±10%寸法 = 5.1 x 5.1 x 3.2mm長さ = 5.1mm奥行き = 5.1mm高さ = 3.2mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最小動作温度 = -55℃EIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(X0U HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。X0U誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは、-55 → +175 ℃で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68μF, ,200V dc, MAL211892689E3 VISHAYVishay コンデンサ 68μF, ,200V dc, MAL211892689E3VISHAY
94,980税込104,478
1箱(125個)
7日以内出荷
静電容量 = 68μF。電圧 = 200V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,200V dc, MAL215262109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,200V dc, MAL215262109E3VISHAY
58,980税込64,878
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF。電圧 = 200V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,200V dc, MAL215262101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,200V dc, MAL215262101E3VISHAY
599税込659
1個
7日以内出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,200V dc, MAL215262479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,200V dc, MAL215262479E3VISHAY
89,980税込98,978
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF。電圧 = 200V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57 VISHAY一般整流用ダイオード 200V/1.5A、SOD57VISHAY
139税込153
1個
当日出荷
。200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。※生産中止になった日立製のパワーダイオードV03C、V06Cのメーカー推奨代替品です。
仕様●VR:200V●IF:1.5A●trr:4μs●パッケージ:SOD-57(テープカット品)アズワン品番67-0396-43
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10VISHAY
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 200μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAYVishay 整流用 3相ブリッジダイオードVISHAY(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
769税込846
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 5.6μF 450V 1セット 200個入 VISHAYコンデンサ 5.6μF 450V 1セット 200個入VISHAY
119,800税込131,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Vishay の 152 CME アルミ電解コンデンサ SMD シリーズは、極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解コンデンサ、自己回復機能を備えています。用途: SMD技術、高温リフローはんだ付けに最適有効寿命: 最大6000時間@ 105℃ 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし 制限 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ
仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:5.6μF●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 12.5 x 16mm●長さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7102-56
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
3,598税込3,958特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT120 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT120VISHAY
37,980税込41,778
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 200μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3300μF 16V dc 1箱 200個入 VISHAY電解コンデンサ 3300μF 16V dc 1箱 200個入VISHAY
88,980税込97,878
1箱(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3300μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:15 x 30mm●長さ:30mm●直径:15mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-51
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 可視光 2ピン TEPT4400 VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 可視光 2ピン TEPT4400VISHAY
38,980税込42,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 可視光。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 200μA。最大暗電流 = 50nA。半値幅感度角度 = 60 °。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。寸法 = 3.2 x 3.2 x 4.5mm。コレクター電流 = 20mA。感度スペクトルレンジ = 440 → 800 nmnm。幅 = 3.2mm。TEPTシリーズ周囲光フォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのTEPTシリーズは周囲光センサのファミリです。この製品には、3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)のいずれかのスルーホールパッケージを用意しています。これらのNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタは、透明なプラスチック製パッケージに収納されており、人間の目と同様に可視光を感知します。 TEPTシリーズに適した用途には、周囲光センサや交換用のCdSフォトレジスタがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 47μF ±20% 1袋 750個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 47μF ±20% 1袋 750個入VISHAY
80,980税込89,078
1袋(750個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:17.5 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7037-78
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 60個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 60個入VISHAY
61,980税込68,178
1袋(60個)
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:18mm●高さ:32.5mm●寸法:41.5 x 18 x 32.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7042-57
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 22μF ±20% 1袋 1000個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 22μF ±20% 1袋 1000個入VISHAY
79,980税込87,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。
仕様●静電容量:22μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●リード長さ:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7037-25
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 2個入 VISHAYAEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 2個入VISHAY
3,598税込3,958
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:41.5mm●奥行き:18mm●高さ:32.5mm●寸法:41.5 x 18 x 32.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7038-45
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-36MT120 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 35A, 1200V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-36MT120VISHAY
29,980税込32,978
1セット(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.19V。ピーク逆電流 = 200μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-36MT シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、極めてコンパクトな密閉型三相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3VISHAY
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。等価直列抵抗 = 150mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,Vishay Extreme 63V dc 22000μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,Vishay Extreme 63V dc 22000μFVISHAY
8,998税込9,898
1個
欠品中
仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 50 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm直径 = 50mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = 封入シリーズ = 101 PHR-ST寿命 = 10000h終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2500h。等価直列抵抗 = 3.2Ω。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3VISHAY
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3VISHAY
3,698税込4,068
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3VISHAY
6,898税込7,588
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 72mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1μF, ±10% VISHAYVishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 1μF, ±10%VISHAY
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 31.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 13.5mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57) VISHAY一般整流用ダイオード(200V/1.5A SOD57)VISHAY
329税込362
1個
3日以内出荷
200V/1.5A定格の一般整流用ダイオードです。 ※生産中止になった日立製パワーダイオード「V03C」、「V06C」のメーカー推奨代替品です。
その他【VR】200V、【IF】1.5A、【trr】4μs、SOD-57(アモパック品)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0200 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,6032-28,TR3C107K010C0200VISHAY
38,980税込42,878
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 63V dc VISHAY電解コンデンサ 2200μF 63V dcVISHAY
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7172-06
Vishay コンデンサ 220μF, ,500V dc, MAL219390101E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,500V dc, MAL219390101E3VISHAY
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。193 シリーズ. アルミ電解コンデンサは、パワー超高リップル電流スナップイン式です. 長い有効寿命: 6000 時間 @ +105 ° C 500 V 、 50 ° C 動作向けの仕様です 高い信頼性 主な用途は、太陽光発電 PV インバータ、産業用モータ制御、電源などです
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 400V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU4G-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 400V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU4G-E4/51VISHAY
739税込813
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 4A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = KBU。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm。幅 = 7.1mm。UL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴あり
Vishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3VISHAY
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
静電容量 = 22000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,400V dc, MAL215746221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,400V dc, MAL215746221E3VISHAY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。157シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 小型スナップイン高電圧コンデンサ 最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85 ℃ 用途: 汎用、産業用及びオーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応