カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- CKD(9)
- ニチコン(8)
- EPCOS(7)
- 大和電器(7)
- 三菱電機(5)
- KEMET(5)
- DAIKO(大光電機)(3)
- 日本ケミコン(3)
- YAGEO(3)
- エスコ(2)
- 東芝ライテック(2)
- DiodesZetex(2)
- アズワン(1)
- オリエンタルモーター(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 日立産機システム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「200v330」の検索結果

コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入
VISHAY¥55,980税込¥61,5781箱(100個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-42
コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入
VISHAY¥2,098税込¥2,3081袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-43
Vishay コンデンサ 330μF, ,200V dc, MAL215952331E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 330nF ±20% 1袋 5個入
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:26.5mm●寸法:26.5 x 15.5 x 26.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:Tアズワン品番65-7036-54
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 330nF ±20% 1袋 110個入
VISHAY¥31,980税込¥35,1781袋(110個)7日以内出荷用途 標準ラインバイパス(ラインとアース間) Y2 用途向けです。仕様●静電容量:330nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:26.5mm●寸法:26.5 x 15.5 x 26.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7039-20
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 330nF, ±10%
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 330nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃許容差(プラス) = +10%MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応