カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • CKD(36)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • KANA(片山チエン)(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(44)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • omron(オムロン)(19)
  • SMC(374)
  • アルインコ(18)
  • イマオコーポレーション(16)
  • エスコ(15)
  • コガネイ(508)
  • スズキ(14)
  • ダイハツ(25)
  • トヨタ(100)
  • ナブテスコサービス(43)
  • ニッサン(17)
  • ラムマウント(42)
  • 住友電工ハードメタル(19)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「202b」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG202BDJ-E3 VISHAY

    Vishay アナログスイッチ スルーホール PDIP, 16-Pin, DG202BDJ-E3

    VISHAY
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    ピン数 = 16。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。寸法 = 21.33 x 7.11 x 3.81mm。動作温度 Max = +85 ℃。アナログスイッチ(クワッド)、DG2xxシリーズ、Vishay Semiconductor. 高精度と低消費電力を特長としたクワッドアナログスイッチは、テスト装置やコンピュータ周辺機器などの用途に適しています。単電源での操作も可能なこのスイッチは、ポータブル計器にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay クワッドSPST アナログスイッチ VISHAY

    Vishay クワッドSPST アナログスイッチ

    VISHAY
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Vishay SMDレジスタ, 82kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E8202BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 82kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E8202BB100

    VISHAY
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 82kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)82k
  • Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY

    Vishay ポテンショメータ ロータリ

    VISHAY
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    タイプロータリ
  • Vishay SMDレジスタ, 20kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2002BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 20kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2002BB100

    VISHAY
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 20kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 91kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E9102BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 91kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E9102BB100

    VISHAY
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 91kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)91k
  • Vishay SMDレジスタ, 16kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1602BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 16kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1602BB100

    VISHAY
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 16kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 30kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3002BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 30kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3002BB100

    VISHAY
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 30kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)30k
  • Vishay SMDレジスタ, 75kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E7502BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 75kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E7502BB100

    VISHAY
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 75kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75k
  • Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E4702BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 47kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E4702BB100

    VISHAY
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 47kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47k
  • Vishay SMDレジスタ, 68kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6802BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 68kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E6802BB100

    VISHAY
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 68kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)68k
  • Vishay SMDレジスタ, 51kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E5102BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 51kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E5102BB100

    VISHAY
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 51kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)51k
  • Vishay SMDレジスタ, 24kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2402BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 24kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2402BB100

    VISHAY
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 24kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)24k
  • Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1002BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1002BB100

    VISHAY
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 33kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3302BB100 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 33kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E3302BB100

    VISHAY
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 33kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )。許容差 = ±0.1%。定格電力 = 0.07W。温度係数 = ±15ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MMA。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +85℃。EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)33k