カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • スバル(256)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • STMicro(19)
  • ホンダ(15)
  • onsemi(13)
  • CKD(11)
  • ADVANTEC(11)
  • ケージーパルテック(8)
  • ARCOL(OHMITE)(7)
  • SONY(ソニー)(6)
  • 不二空機(6)
  • ON SEMICONDUCTOR(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • イスカル(5)
  • ダイニチ工業(5)
  • ノーブランド(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • ATHENA(アテナ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20fe」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R2000FEA18

    VISHAY
    969税込1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 200mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL...18 High Power。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R1000FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R1000FEA

    VISHAY
    469税込516
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 3.7 A, 3 ピン パッケージTO-220FP VISHAY

    Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 3.7 A, 3 ピン パッケージTO-220FP

    VISHAY
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1Ω最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W標準ゲートチャージ @ Vgs = 38 nC @ 10 VNチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 2818, 7W WSHM2818R0200FEB VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 2818, 7W WSHM2818R0200FEB

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 20mΩ。テクノロジー ニクロム。パッケージ/ケース 2818。許容差 ±1%。定格電力 7W。温度係数 ±75ppm/℃。シリーズ WSHM。動作温度 Min -65℃。動作温度 Max +170℃。2818フォーマット電流検出抵抗器、WSHM、表面実装. WSHM2818パワーメタルストリップ抵抗器には優れた熱管理設計が採用されています。このシリーズは、高電力の電流検出用途向けです。WAHM2818抵抗器は、優れた電気特性を維持した上で、高い「電力/パッケージサイズ」比を提供します。. 特長と利点:. 低いインダクタンス( 5nH)及び7 Wの電力容量を小型の2818サイズパッケージに収納 低い抵抗値(1 m 100 m). 用途:. 自動車: 電子制御(エンジン制御、空調、アンチロックブレーキなど)、ブラシレスDCモータ制御(電子制御パワーステアリング、電動: ウォータポンプ、オイルポンプ、空調など)、電気及びハイブリッド制御(バッテリ管理) 産業: 石油 ガス井の掘削(ダウンホールテスト 測定機器)、空調 ヒートポンプ(インバータ制御) 消費者製品: 空調 ヒートポンプ(インバータ制御)、白物家電(インバータ制御) コンピュータ: DC DCコンバータ、サーバー用のVRM、電力管理 安全
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
  • Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0200FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0200FEA

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 20mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSR2。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +275℃。WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
  • Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 1206 (3216M), 1W WSLP1206R0200FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 1206 (3216M), 1W WSLP1206R0200FEA

    VISHAY
    629税込692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 20mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLPシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W WSLP1206R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 1W WSLP1206R0500FEA

    VISHAY
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLPシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 70mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0700FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 70mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0700FEA

    VISHAY
    579税込637
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 70mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)70m
  • Vishay SMDレジスタ, 80mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0800FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 80mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0800FEA

    VISHAY
    889税込978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 80mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)80m
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0500FEA

    VISHAY
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 30mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0300FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 30mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R0300FEA

    VISHAY
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 30mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)30m
  • Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R0500FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R0500FEA

    VISHAY
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 50mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
  • Vishay SMDレジスタ, 8mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL20108L000FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 8mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL20108L000FEA18

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 8mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL...18 High Power。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)8m
  • Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R0100FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 2010 (5025M), 1W WSL2010R0100FEA18

    VISHAY
    259,800税込285,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSL..18シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R1000FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.5W WSL2010R1000FEA

    VISHAY
    769税込846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2010型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 5mΩ, 0805 (2012M), 1W WSLP08055L000FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 5mΩ, 0805 (2012M), 1W WSLP08055L000FEA18

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 5mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±110ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >;3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5m
  • Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±110ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >;3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 37 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 37 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 37 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-220FP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 18 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 50 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。動作温度 Max = +175 ℃。高さ = 9.8mm。NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 29 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 29 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 29 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V。パッケージタイプ = TO-220FP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 37 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。長さ = 10.63mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 5.4 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 5.4 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 5.4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V。パッケージタイプ = TO-220FP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 550 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 40 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。標準ゲートチャージ @ Vgs = 66 nC @ 10 V。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 4.6 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 4.6 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 4.6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-220FP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 850 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 40 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 6.6 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET500 V 6.6 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

    VISHAY
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 6.6 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V。パッケージタイプ = TO-220FP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 520 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 60 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。標準ゲートチャージ @ Vgs = 52 nC V @ 10。高さ = 9.8mm。NチャンネルMOSFET、500 V、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R2000FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 200mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R2000FEA

    VISHAY
    629税込692
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    抵抗 = 200mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応