カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • ニチコン(29)
  • RS PRO(14)
  • 日本ケミコン(9)
  • KYOCERA AVX(8)
  • ルビコン(6)
  • KEMET(3)
  • 京セラ(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • NOVA(1)
  • YAGEO(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2200μf 25v」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 220μF, ,400V dc, MAL215746221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,400V dc, MAL215746221E3VISHAY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%157シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 小型スナップイン高電圧コンデンサ 最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85 ℃ 用途: 汎用、産業用及びオーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL212016222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL212016222E3VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3VISHAY
67,980税込74,778
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,25V dc, MAL225646223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,25V dc, MAL225646223E3VISHAY
43,980税込48,378
1箱(45個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 31 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 31mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 27mΩ256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL213816222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL213816222E3VISHAY
49,980税込54,978
1箱(120個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入VISHAY
58,980税込64,878
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7093-78
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL213664222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL213664222E3VISHAY
44,980税込49,478
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 2200μF 16V dcVISHAY
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-40
コンデンサ 220μF 400V dc VISHAYコンデンサ 220μF 400V dcVISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
電解コンデンサ 2200μF 16V dc 1箱 250個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 16V dc 1箱 250個入VISHAY
59,980税込65,978
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-49
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL214655222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL214655222E3VISHAY
529税込582
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応