カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • KEMET(71)
  • EPCOS(28)
  • YAGEO(17)
  • KYOCERA AVX(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • BOURNS(13)
  • TDK(12)
  • 京セラ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 三桂製作所(6)
  • TOTO(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • コーセル(4)
  • 日精電機[制御機器](3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22nf」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 22nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 22nF, ±10%

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 14mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 6mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 22nF 50V dc 1袋 25個入 VISHAY

    MLCC 22nF 50V dc 1袋 25個入

    VISHAY
    5,498税込6,048
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ
    仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6964-88
  • Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,22nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,22nF,±10%

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4.2mm。高さ = 12.9mm。寸法 = 4.2 x 12.9 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,22nF,±1% VISHAY

    Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,22nF,±1%

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PPリード径 = 0.5mmMKP 1837シリーズ. LC/RCフィルタ回路、高周波でのカップリング及びデカップリングに最適 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 22nF ±20% 1袋 25個入 VISHAY

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 22nF ±20% 1袋 25個入

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:17.5mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6923-94
  • Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY

    Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    VISHAY
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式スルーホール
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    VISHAY
    519税込571
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay タンタルコンデンサ,470nF,20V dc,2012-12,TMCP1D474KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,470nF,20V dc,2012-12,TMCP1D474KTRF

    VISHAY
    729税込802
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 470nF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 22Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ WYO シリーズ 2.2nF 400V ac WYO222MCMBF0KR VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ WYO シリーズ 2.2nF 400V ac WYO222MCMBF0KR

    VISHAY
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2nF。電圧 = 400V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = WYO。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 9mm。長さ = 9mm。奥行き = 4.5mm。寸法 = 9 (Dia.) x 39mm。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA. WYOシリーズセラミックディスク. デザイン. このコンデンサは、両側に銀めっきのセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.6 mm のスズめっき銅製です。このコンデンサには、リード間隔が 5.0 mm 又は 7.5 mm のストレート又はキンクリードが付属しています。コーティングは、 UL94V-0 に準拠した青色難燃性エポキシ樹脂製です。. 特長. - IEC 60384-14 第 3 版に準拠 - 高い信頼性 - 広範な静電容量値 - 幅広いリードスタイル - 単層 AC ディスク安全コンデンサ. 用途. - X1 、 Y2 ( IEC60384-14.3 準拠) - ラインバイパス. 承認. IEC60384-14.3 です UL60384-14.3 CSA E60384-1 : 03 第 2 版、 CSA E60384-14:09 第 2 版
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 760V ac VY1222M47Y5UQ63V0 VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 760V ac VY1222M47Y5UQ63V0

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2nF。電圧 = 760V ac。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = Y5U。許容差 = ±20%。寸法 = 12 x 5mm。奥行き = 5mm。シリーズ = VY1。抑制クラス = X1℃。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が10.0 mm又は12.5 mmの縦向き(インライン)キンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。高い信頼性 縦向き(インライン)キンク又はストレートリード 単層AC円板形安全コンデンサ 用途: X1、Y1直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
  • Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 2.2nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1222M43Y5UC63V0 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 2.2nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1222M43Y5UC63V0

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2.2nF。電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 11mm。奥行き = 5mm。寸法 = 11 (Dia.) x 5mm。温度係数 = -56 %, +22%。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
    RoHS指令(10物質対応)対応