カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- RS PRO(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- ARCOLECTRIC(4)
- KOA(3)
- ATEN(3)
- アズワン(2)
- TOA(2)
- 共立電子産業(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ケニス(1)
- RADIALL(1)
- ナリカ(1)
- LINKMAN(1)
- タマオーム(1)
- イチネン製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「240ω 50w」の検索結果

Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 240kΩ ±1%, MRS25000C2403FCT00
VISHAY¥469税込¥5161袋(25個)翌々日出荷抵抗 = 240kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応