カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(22)
  • 三木プーリ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 三菱電機(11)
  • TRACO POWER(8)
  • FINDER(8)
  • シャープ(7)
  • オーム電機(6)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • KOA(5)
  • STMicro(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • BOURNS(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • ニッサン(3)
  • 日野自動車(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V 55W」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMAJ24A-E3/61

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 10.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.09mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A-E3/52 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24A-E3/52

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 15.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24A-E3/57T

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 38.6A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15CA-E3/61

    VISHAY
    36,980税込40,678
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15A-E3/61 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMAJ15A-E3/61

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(1800個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 400W。最大ピークパルス電流 = 16.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.79mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMCJ15A-E3/57T VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 24.4V, SMCJ15A-E3/57T

    VISHAY
    31,980税込35,178
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SMC。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 61.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 双方向 TVSダイオード, 600W, 24.4V, 2-Pin DO-214AA (SMB) VISHAY

    Vishay 双方向 TVSダイオード, 600W, 24.4V, 2-Pin DO-214AA (SMB)

    VISHAY
    269税込296
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 24.4V最小ブレークダウン電圧 = 16.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 15Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 24.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃幅 = 3.94mmTRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗RoHS指令(10物質対応)対応