カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(48)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ニチコン(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • ルビコン(6)
  • EPCOS(4)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • SCHAFFNER(3)
  • RS PRO(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • 京セラ(2)
  • Roxburgh EMC(2)
  • MCP(2)
  • 三和電気計器(1)
  • TDK(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • SPG(1)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v dc 100μf」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    55,980税込61,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7093-78
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 4μF 10% 1袋 100個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 4μF 10% 1袋 100個入

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6964-15
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,250V dc, MAL205753102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,250V dc, MAL205753102E3

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 057シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入

    VISHAY
    82,980税込91,278
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-48
  • 電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 250個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 250個入

    VISHAY
    55,980税込61,578
    1箱(250個)
    7日以内出荷
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214631102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214631102E3

    VISHAY
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,50V dc, MAL225641103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,50V dc, MAL225641103E3

    VISHAY
    41,980税込46,178
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 31 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 31mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 1000μF 450V dc 1箱 25個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 450V dc 1箱 25個入

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-45
  • Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,6032-28,293D225X9050C2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,6032-28,293D225X9050C2TE3

    VISHAY
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 2.9Ω。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,7343-31,293D225X9050D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,50V dc,7343-31,293D225X9050D2TE3

    VISHAY
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 2.1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応