カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- onsemi(10)
- 東芝(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- SMC(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- トヨタ(2)
- スズキ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ニチバン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- STMicro(1)
- アートクリエーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「252a-50」の検索結果
特価

Vishay Pチャンネル MOSFET60 V 50 A 表面実装 パッケージTO-252AA 3 ピン
VISHAY¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ P。最大連続ドレイン電流 50 A。最大ドレイン-ソース間電圧 60 V。パッケージタイプ TO-252AA。実装タイプ 表面実装。ピン数 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 28 m。チャンネルモード エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 -3V。最低ゲートしきい値電圧 -1V。最大パワー消費 113 W。トランジスタ構成 シングル。最大ゲート-ソース間電圧 ±20 V。長さ 6.73mm。動作温度 Min -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル MOSFET40 V 50 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 50 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 73.5 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 6.22mm。順方向ダイオード電圧 = 1.5V。PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET40 V 50 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン
VISHAY¥249,800税込¥274,7801セット(2500個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 50 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 10.5 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大パワー消費 = 48.1 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 6.22mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、30 → 50 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応