カテゴリ

  • 制御機器(101)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,322)
  • Panasonic(パナソニック)(523)
  • RS PRO(414)
  • CKD(181)
  • KEMET(152)
  • 三菱電機(144)
  • MURATA(村田製作所)(114)
  • SIEMENS(108)
  • YAGEO(87)
  • マルヤス電業(86)
  • ニチコン(82)
  • omron(オムロン)(79)
  • SAMTEC(79)
  • コガネイ(67)
  • 富士電機(57)
  • アズワン(55)
  • WURTH ELEKTRONIK(54)
  • ODELIC(オーデリック)(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 100」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mm構造 = アキシャルシリーズ = 030 AS端子タイプ = アキシャル030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF

    VISHAY
    549税込604
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 33Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 1000μF 25V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 25V dc

    VISHAY
    449税込494
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。許容差 = -10 to +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 3000h。許容差 = -10 to +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 15mm。許容差 = -10 → +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3

    VISHAY
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    静電容量 = 33000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 9mm。寸法 = 5 (Dia.) x 9mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3

    VISHAY
    359税込395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 2.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL214656102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL214656102E3

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mm。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 22000μF, ,25V dc, MAL225646223E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22000μF, ,25V dc, MAL225646223E3

    VISHAY
    44,980税込49,478
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 31 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 31mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 27mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-18,293D105X9025A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-18,293D105X9025A2TE3

    VISHAY
    249税込274
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 7.6Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 4%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL212016102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL212016102E3

    VISHAY
    149,800税込164,780
    1箱(260個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 1000個入 VISHAY

    電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 1000個入

    VISHAY
    97,980税込107,778
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7175-45
  • 電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 500個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 500個入

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213666102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213666102E3

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 340個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 340個入

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1箱(340個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-42
  • タンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1袋 10個入

    VISHAY
    829税込912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:3.3μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7035-93
  • Vishay タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,3528-12,TMCUB1E155KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,3528-12,TMCUB1E155KTRF

    VISHAY
    99,980税込109,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 1.5μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 8.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-12,TMCUA1E105KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-12,TMCUA1E105KTRF

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 1μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 16.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,330nF,25V dc,3216-12,TMCUA1E334KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,330nF,25V dc,3216-12,TMCUA1E334KTRF

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 330nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 26.4Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, Ultra VISHAY

    Switching Diode, 100V, 0.7A, 25ns, Ultra

    VISHAY
    379税込417
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    仕様スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,2917,293D106X0025D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,2917,293D106X0025D2TE3

    VISHAY
    29,980税込32,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2917
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,7343-31,TR3D336K025C0400 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,7343-31,TR3D336K025C0400

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 33μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 400mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 6%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,6032-28,TR3C226K025C0400 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,6032-28,TR3C226K025C0400

    VISHAY
    45,980税込50,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 400mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,3216-18,293D225X9025A2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,3216-18,293D225X9025A2TE3

    VISHAY
    43,980税込48,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 6.3Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,3528-21,293D106X9025B2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,3528-21,293D106X9025B2TE3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 2.3Ω。自動車規格 = AEC-Q200。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,293D476X9025D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,293D476X9025D2TE3

    VISHAY
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 700mΩ。自動車規格 = AEC-Q200。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55

    VISHAY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆電流 = 15mA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,7343-31,593D226X9025D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,7343-31,593D226X9025D2TE3

    VISHAY
    42,980税込47,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    59,980税込65,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-36
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入

    VISHAY
    63,980税込70,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
    仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7103-67
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT10

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 63。ピン数 = 5。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.26V。ピーク逆電流 = 200μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB10A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB10A

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 28.5mm。幅 = 28.5mm。UL E300359. Vishay VS-26MB シリーズブリッジ整流器. 超コンパクトな密閉型単相製品です ブリッジ整流器で効率的かつ信頼性の高い動作を実現 これらは、一般的な目的や用途で使用することを目的としています 計装用途. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルの設計と認定を受けている
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.8 x 28.8 x 7.87mm, GBPC2501-E4/51 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.8 x 28.8 x 7.87mm, GBPC2501-E4/51

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 28.8mm。幅 = 28.8mm。UL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB100A VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 28.5 x 28.5 x 9.8mm, VS-26MB100A

    VISHAY
    16,980税込18,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D 34。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 420A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.25V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 28.5 x 28.5 x 9.8mm。幅 = 28.5mm。UL、E300359認定. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、VS-MBシリーズ、Vishay Semiconductor. 単相ブリッジ整流器、高電圧電源モジュール ユニバーサル、3極端子: プッシュオン(ファストン)、ラップアラウンド、又ははんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
    RoHS指令(10物質対応)対応