カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ニチコン(12)
- 日本ケミコン(12)
- ルビコン(4)
- KEMET(3)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- NEC TOKIN(1)
- YAGEO(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「25v 22000μf」の検索結果
特価

Vishay コンデンサ 22000μF, ,25V dc, MAL225646223E3
VISHAY¥41,980税込¥46,1781箱(45個)7日以内出荷静電容量 = 22000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 31 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 31mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 27mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,35V dc, MAL225650223E3
VISHAY¥41,980税込¥46,1781箱(40個)7日以内出荷静電容量 = 22000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応