カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(36)
- ニチコン(22)
- 日本ケミコン(12)
- オリエンタルモーター(9)
- RS PRO(7)
- EPCOS(6)
- KEMET(6)
- YAGEO(5)
- ルビコン(2)
- ケリー電気産業(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 北川鉄工所(1)
- 京セラ(1)
- 大東プレス工業(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- 東信工業(1)
- LITTELFUSE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「25v 4700」の検索結果
特価

Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3
VISHAY¥899税込¥9891個7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc
VISHAY¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7177-11
電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc 1箱 100個入
VISHAY¥49,980税込¥54,9781箱(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-36
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL205657472E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵RoHS指令(10物質対応)対応