カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • EBM PAPST(22)
  • ニチコン(21)
  • RS PRO(21)
  • 象印チェンブロック(8)
  • EPCOS(7)
  • 日本ケミコン(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • onsemi(5)
  • EPSON(3)
  • ホンダ(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 明工社(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 680」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 2個入 VISHAY

    電解コンデンサ 680μF 25V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7027-55
  • Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL214638681E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL214638681E3

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 6800μF 25V dc VISHAY

    電解コンデンサ 6800μF 25V dc

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7176-64
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3

    VISHAY
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68000μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 6800μF 25V dc 1箱 125個入 VISHAY

    電解コンデンサ 6800μF 25V dc 1箱 125個入

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7176-23