カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(27)
- ニチコン(13)
- RS PRO(9)
- ルビコン(5)
- 日本ケミコン(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- ADVANTEC(2)
- エスコ(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- EPCOS(1)
- NOVA(1)
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「25v2200」の検索結果

Vishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL212016222E3
VISHAY¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,25V dc, MAL213816222E3
VISHAY¥54,980税込¥60,4781箱(120個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL213664222E3
VISHAY¥52,980税込¥58,2781箱(250個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 10V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3
VISHAY¥79,980税込¥87,9781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 16V dc
VISHAY¥549税込¥6041個7日以内出荷仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-40
電解コンデンサ 2200μF 16V dc 1箱 250個入
VISHAY¥59,980税込¥65,9781箱(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:2200μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-49