カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • ニチコン(22)
  • ELPA(11)
  • RS PRO(9)
  • 日本ケミコン(8)
  • KEMET(7)
  • DiodesZetex(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • EPCOS(5)
  • YAGEO(5)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • SMC(3)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • BOURNS(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • Ruby-con(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v330」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL214656331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL214656331E3VISHAY
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入 VISHAYコンデンサ 330μF 200V dc 1袋 2個入VISHAY
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-43
Vishay タンタルコンデンサ,330nF,25V dc,3216-12,TMCUA1E334KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,330nF,25V dc,3216-12,TMCUA1E334KTRFVISHAY
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 330nF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-12等価直列抵抗 = 26.4Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mmシリーズ = TMCU電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 5個入 VISHAY電解コンデンサ 330μF 25V dc 1セット 5個入VISHAY
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-52
Vishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL211836331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL211836331E3VISHAY
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入VISHAY
62,980税込69,278
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-42
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 1000個入 VISHAY電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 1000個入VISHAY
97,980税込107,778
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7175-45
Vishay コンデンサ 330μF, ,63V dc, MAL214638331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,63V dc, MAL214638331E3VISHAY
149,800税込164,780
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL202136331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,25V dc, MAL202136331E3VISHAY
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
s330特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s330
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら